• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT discos de limpieza 178x13x13 mm C GRUESO PREMIUM

Número de artículo: 943167
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943167
EAN / GTIN 8024406024714
Número del fabricante 943167
Número L L50140 2784

Descripción

Descripción:

Con el disco de limpieza grueso STRIP-IT eliminará sin esfuerzo óxido, pintura, barniz y protección anticorrosiva de su pieza de trabajo. Las fibras de nailon porosas y enriquecidas con abrasivo satisfacen todas las exigencias. Al mismo tiempo también evitan un embozado o un embotamiento del disco. Los discos están provistos de un orificio central para poder montarlos en los husillos de fijación suministrados, ya sea individualmente o por parejas en una rectificadora recta. El disco de limpieza grueso STRIP-IT en color rojo de corindón cerámico (S EX. GRUESO) es más duro, más agresivo y más firme en comparación con la versión estándar negra (S GRUESO).
Con este disco se está ofreciendo al operario un desbaste silencioso y sin esfuerzo con reducida formación de calor. Al utilizar el husillo de fijación largo también se pueden montar dos discos de limpieza gruesos, así hay una mayor área de contacto y un avance más rápido en el trabajo.

Característica:

EAN-Code Verpackung: 8024406024714
Warengruppe: SSYV604
E-Class: 21011318
UNSPSC: 31191501
Zolltarifnummer: 68053000
Herkunftsland: IT
Form: 1VL GR
Spezifikation: GR S GROB
Korngröße: 20
Abmessung (D x T x H): 178 x 13 x 12,7
Bruttogewicht: 0,126 kg
Nettogewicht: 0,126 kg
Werkstoffeignung: Rostfreier Stahl;Stahl;Kunststoff / PVC

Ventaja:

Fibras de nailon flexibles y enriquecidas con grano abrasivo agresivo para unas posibilidades de aplicación universales
La construcción impide el embozado y embotamiento del disco
Baja formación de calor

Aplicación:

Versión S GRUESO (negra) para trabajos finos en superficies
Versión S EX. GRUESO (roja) para una mayor agresividad y aplicación a cantos
Se pueden montar dos discos 1GR utilizando un husillo de fijación largo, así hay una mayor área de contacto
Uso con rectificadora recta regulable

Idóneo para:

Para eliminar óxido, pintura y barniz, así como preparar superficies para soldar o anodizar

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra