Descripción:
Los cepillos de alambre son herramientas de uso universal. En particular, los cepillos de taza se cuentan entre las herramientas de cepillado más utilizadas. En función del tipo de alambre, hay un cepillo de alambre de TYROLIT adecuado al uso que necesite. Utilice cepillos de alambre trenzado para la preparación de superficies y para eliminar óxido, cascarilla y restos de hormigón.
Asimismo, puede emplear cepillos de alambre ondulado para eliminar óxido y pintura, pero también para el rectificado fino. Un uso habitual para nuestros productos es la limpieza de cordones de soldadura.
Característica:
Especificación: SM 0,3 mm
Medida DxLxGE
Dimensiones: 100x30xM14
Línea: BASIC
Forma: 11TDW
Ventaja:
Herramienta de aplicación universal con buena duración
Alambre de acero templado SH para una mayor duración
El alambre de acero latonado SM impide la corrosión
Aplicación:
Alambre ondulado DW para eliminar óxido y pintura, pero también para el afinado mecánico
Alambre trenzado DZ para trabajos difíciles, contaminaciones intensas y retirada de pinturas y barnices
Material:
Acero
Idóneo para:
Alambre trenzado DZ para trabajos difíciles, contaminaciones intensas y retirada de pinturas y barnices
Cepillos de taza para trabajar grandes superficies
Recomendación:
Alambre ondulado DW para eliminar óxido y pintura, pero también para mecanizado fino
Alambre trenzado DZ para trabajos pesados, suciedad intensa y para eliminar pintura y barniz