• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tyrolit Muelas compactas prensadas de uso universal 152 x 25 x 25,4

Número de artículo: 34190305
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34190305
EAN / GTIN 9003170599405
Número del fabricante 34190305

Descripción

Descripción:

El surtido de muelas Unitized va desde herramientas rebarbadoras rígidas, abrasivas, hasta herramientas para un perfecto acabado suave de las superficies. La especificación más blanda no altera la geometría superficial de la pieza de trabajo en modo alguno. Las áreas de ampliación son principalmente el rebarbado, la reducción, el acabado y el mecanizado de cordones de soldadura.
Su larga duración les aporta una ventaja frente a las herramientas convencionales. Las muelas Unitized permiten mecanizar y estructurar materiales fácilmente.

Característica:

Especificación: UW 2 C FINE
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 152x25x25.4
Clase E: 21011318
Línea: PREMIUM
Abrasivo: carburo de silicio
País de origen: IT
Forma: recta
Especificación: UW 2 S FEIN
Granulometría: 50
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 152 x 25 x 25,4
Diámetro: 25,4 mm
Peso bruto: 0,24 kg
Peso neto: 0,24 kg
Idoneidad del material: Acero;Acero inoxidable;Plástico / PVC;Aluminio
Peso neto: 0,235 kg
Idoneidad del material: Hierro fundido;INOX;Acero;Gel coat

Ventaja:

Vida útil máxima gracias al bajo embozamiento del disco y al desbaste frío
Herramienta de uso universal
Versátil

Aplicación:

2/3 C FINO para el rebarbado y el pulido
2 A MEDIO para rebarbar, pulir y hacer transiciones
6 C FINO/6 A MEDIO para rebarbar, redondear cantos afilados y hacer transiciones
8 A GRUESO para rebarbar, redondear cantos afilados y hacer transiciones con mayor agresividad

Material:

Uso universal

Idóneo para:

Para eliminar óxido, rebarbar, borrar arañazos, hacer transiciones, satinar, acabar y mecanizar cordones de soldadura

Recomendación:

2/3 C FINE para desbarbar y pulir
2 UN MEDIO para desbarbado, pulido y transiciones
6 C FEIN / 6 A MEDIUM para desbarbar, redondear cantos vivos y transiciones
8 A GRUESO para desbarbar, redondear cantos vivos y para transiciones con mayor agresividad