Descripción:
El surtido de muelas Unitized va desde herramientas rebarbadoras rígidas, abrasivas, hasta herramientas para un perfecto acabado suave de las superficies. La especificación más blanda no altera la geometría superficial de la pieza de trabajo en modo alguno. Las áreas de ampliación son principalmente el rebarbado, la reducción, el acabado y el mecanizado de cordones de soldadura.
Su larga duración les aporta una ventaja frente a las herramientas convencionales. Las muelas Unitized permiten mecanizar y estructurar materiales fácilmente.
Característica:
Especificación: UW 2 A MEDIUM
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 152x25x25.4
Clase E: 21011318
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón normal
País de origen: IT
Forma: recta
Especificación: UW 2 A MEDIUM
Granulometría: 40
Dimensiones (prof. x prof. x alt.): 152 x 25 x 25,4
Diámetro: 25,4 mm
Peso bruto: 0,312 kg
Peso neto: 0,312 kg
Idoneidad del material: Acero;Acero inoxidable;Plástico / PVC;Aluminio
Peso neto: 0,320 kg
Idoneidad del material: Hierro fundido;INOX;Acero;Gel coat
Ventaja:
Vida útil máxima gracias al bajo embozamiento del disco y al desbaste frío
Herramienta de uso universal
Versátil
Aplicación:
2/3 C FINO para el rebarbado y el pulido
2 A MEDIO para rebarbar, pulir y hacer transiciones
6 C FINO/6 A MEDIO para rebarbar, redondear cantos afilados y hacer transiciones
8 A GRUESO para rebarbar, redondear cantos afilados y hacer transiciones con mayor agresividad
Material:
Uso universal
Idóneo para:
Para eliminar óxido, rebarbar, borrar arañazos, hacer transiciones, satinar, acabar y mecanizar cordones de soldadura
Recomendación:
2/3 C FINE para desbarbar y pulir
2 UN MEDIO para desbarbado, pulido y transiciones
6 C FEIN / 6 A MEDIUM para desbarbar, redondear cantos vivos y transiciones
8 A GRUESO para desbarbar, redondear cantos vivos y para transiciones con mayor agresividad