• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT rollos de vellón 150x10M S ULTRA-FINO PREMIUM de uso universal

Número de artículo: 34598357
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rollo de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34598357
EAN / GTIN 8024406526201
Número del fabricante 34598357

Descripción

Descripción:

Los rollos de vellón TYROLIT se utilizan para la limpieza y el mecanizado de superficies mediante la lijadora orbital o el desbaste a mano. Un amplio abanico de especificaciones ofrece al operario distintas posibilidades de acabado de superficie.
El surtido abarca desde especificaciones gruesas para la limpieza de cordones de soldadura hasta las superfinas y el vellón de pulido.

Ventaja:

Vida útil máxima gracias a una impregnación del 100 %: así, el grano se encuentra también en el interior del disco de vellón
Las distintas especificaciones permiten desde la limpieza de cordones de soldadura hasta el pulido de superficies
Construcción muy flexible: el vellón se adapta perfectamente a las superficies

Aplicación:

A GRUESO/A MEDIO para la limpieza de cordones de soldadura, la eliminación de óxido y recubrimientos, y también para un ligero rebarbado
A FINO para el mecanizado de barniz y pintura, la limpieza de componentes de máquinas y el acabado
A MUY FINO/A ULTRAFINO para acabar cualquier pieza de trabajo
A GP – VERDE para una limpieza y acabado general rápidos

Idóneo para:

Para la limpieza y mecanizado de superficies con lijadora orbital o a mano