Descripción:
La particularidad del pliego de papel PREMIUM*** es un soporte ennoblecido con látex, óptima para el satinado en húmedo y en seco. Recibirá un producto óptimo para preparar y mecanizar metal, madera, pintura y barniz.
El recubrimiento cerrado del pliego de papel Premium*** permite un acabado de superficie excepcional.
Característica:
Especificación: A-P07 PC
Maß: TxH
Dimensiones: 230x280
Clase E: 21011318
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón normal
Grano: 1000
Forma: El libro
Especificación: A-P07 P C
Tamaño de grano: 1000
Dimensión (D x H): 230 x 280
Diámetro: 280 mm
Peso bruto: 0,012 kg
Peso neto: 0,012 kg
Idoneidad del material: acero;madera;aluminio;plástico / PVC;pintura / barniz
Peso neto: 0,012 kg
Idoneidad del material: Aluminio;Acero;Madera
Línea de producto: Premium
Ventaja:
Con un soporte ennoblecido con látex para resultados óptimos en aplicaciones en húmedo y en seco
Recubrimiento cerrado para un acabado de superficie excepcional
Uso universal
Aplicación:
Para la preparación de superficies a mano o junto con una lijadora orbital
Para alinear, alisar, desbarbar ligeramente, procesar con precisión revestimientos y preparar superficies en general
Material:
robó
Metales no ferrosos
madera
Colores
Lacas
Idóneo para:
Para la preparación de superficies a mano o en combinación con una lijadora orbital
Para igualar, alisar, rebarbar y afinar mecánicamente revestimientos, así como para la preparación de superficies en general