• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tyrolit Muelas compactas Unitised de uso universal 152 x 6 x 12,7

Número de artículo: 34257640
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34257640
EAN / GTIN 9003172070223
Número del fabricante 34257640

Descripción

Descripción:

El surtido de muelas Unitized va desde herramientas rebarbadoras rígidas, abrasivas, hasta herramientas para un perfecto acabado suave de las superficies. Estas se utilizan principalmente en lugares de difícil acceso y no alteran la geometría superficial de la pieza de trabajo en modo alguno. Las áreas de ampliación son principalmente el rebarbado, la reducción, el acabado y el mecanizado de cordones de soldadura.
Las muelas compactas ofrecen mayor seguridad y un rectificado especialmente frío en comparación con otras herramientas rebarbadoras.

Característica:

Especificación: UW 2 C FINE
Dimensión: DxTxH
Dimensiones: 152x6x12.7
Clase E: 21011318
Línea: PREMIUM
Abrasivo: carburo de silicio
País de origen: IT
Forma: recta
Especificación: UW 2 S FEIN
Granulometría: 50
Dimensión (P x P x A): 152 x 6 x 12,7
Diámetro: 12,7 mm
Peso bruto: 0,077 kg
Peso neto: 0,077 kg
Idoneidad del material: Acero;Acero inoxidable;Plástico / PVC;Aluminio
Peso neto: 0,077 kg
Idoneidad del material: Hierro fundido;INOX;Acero;Gel coat

Ventaja:

Desbaste frío y bajo embozamiento del disco para una vida útil muy larga
Sin modificación de la geometría de la superficie de la pieza de trabajo gracias a las muelas compactas
Se puede utilizar en zonas de díficil acceso

Aplicación:

2/3 C FINO para el rebarbado y el pulido.
2 A MEDIO para rebarbar, pulir y hacer transiciones.
6 C FINO/6 A MEDIO para rebarbar, redondear cantos afilados y hacer transiciones.
8 A MEDIO/8 A GRUESO para rebarbar, redondear cantos afilados y hacer transiciones con mayor agresividad.
Uso con rectificadora recta regulable.

Material:

Uso universal

Idóneo para:

Para eliminar óxido, rebarbar, borrar arañazos, hacer transiciones, satinar, acabar y mecanizar cordones de soldadura.

Recomendación:

2/3 C FINE para desbarbar y pulir
2 UN MEDIO para desbarbado, pulido y transiciones
6 C FEIN / 6 A MEDIUM para desbarbar, redondear cantos vivos y transiciones
8 A MEDIO / 8 A GRUESO para desbarbar, redondear cantos vivos y para transiciones con mayor agresividad
Uso de una amoladora recta ajustable

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra