• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT cepillos de vellón 100x50-6x40mm A GRUESO MEDIUM acero/inox/NF-metales

Número de artículo: 136103
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 136103
EAN / GTIN 8024406011318
Número del fabricante 136103
Número L L50140 2638

Descripción

Descripción:

Las espigas de vellón TYROLIT tienen un alto grado de adaptabilidad y garantizan que no se produzca ningún cambio en el acabado de la superficie. La gama TYROLIT Premium*** se amplía ahora con 29 tipos para ofrecerle la posibilidad de elegir entre diferentes tamaños de grano y otras dimensiones.
Gracias a la amplia gama de granulometrías, se pueden conseguir diferentes estructuras superficiales y rugosidades. Las puntas de vellón TYROLIT también están disponibles con tela abrasiva insertada, de modo que puede conseguirse una mayor eliminación de material y un acabado superficial más basto.

Ventaja:

Surtido versátil
Menor esfuerzo de trabajo
Uso universal
Procesamiento de materiales sin cambiar el acabado de la superficie

Aplicación:

Cepillos de láminas de vellón con vástago con abrasivo flexible (VL-C) para incremento de arranque de material.
Cepillos de láminas de vellón con vástago sin abrasivo flexible para un trabajo fino.
Para uso en rectificadoras rectas ajustables.

Idóneo para:

Para acabados en acero, acero inoxidables y metales no férricos.