• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT cepillos de láminas 30x10-3x40 mm A240 PREMIUM acero/inox/NF-metales

Número de artículo: 909400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 909400
EAN / GTIN 8024406002996
Número del fabricante 909400

Descripción

Descripción:

Los cepillos de láminas con vástago PREMIUM A-P01 C X de tejido de corindón están disponibles en diferentes dimensiones y tamaños de eje. La disposición radial de las láminas garantiza el desgaste continuo de la tela abrasiva, así como la exposición continua de nuevos granos abrasivos. Esto garantiza una alta potencia de desbaste constante. La gran flexibilidad de las láminas garantiza una excelente adaptabilidad a los perfiles irregulares y, gracias a la ventilación constante durante el proceso de mecanizado, la superficie de trabajo sólo se calienta moderadamente.
Mientras que los cepillo de láminas con vástago de 3 mm se caracterizan por sus dimensiones extremadamente reducidas, los abrasivos con eje de 6 mm representan las herramientas abrasivas más versátiles de este grupo de productos. Su alta durabilidad los hace ideales para una gran variedad de aplicaciones y materiales.

Ventaja:

Elección de diferentes dimensiones y tamaños de eje
Excelente potencia de desbaste y resultados uniformes
Alta flexibilidad y adaptabilidad
Subida de temperatura moderada debido a la ventilación
Excelente manejabilidad

Aplicación:

Tamaño del grano 60 para un gran arranque de material
Tamaño del grano 80/120 para un mecanizado universal
Tamaño del grano 150 a 320 para trabajos finos
Respetar el número máximo de revoluciones

Idóneo para:

Afinado mecánico, rebarbado ligero, limpieza o preparación para el tratamiento posterior (cromado, niquelado o lacado) de piezas pequeñas o zonas de difícil acceso, como superficies internas de tubos y cilindros, así como piezas con perfiles irregulares
Producción y mantenimiento de máquinas para la industria química, farmacéutica y alimentaria, así como hospitales, rebarbado y limpieza de matrices en la industria de automoción, construcción de estructuras metálicas, industria de mobiliario para objetos de acero y acero inoxidable, construcción de moldes y producción de herramientas.