• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Minibandas PREMIUM*** ZA-P48 PE Y F / ZA-P41 PC X 20 x 480 mm ZA-P41 PC X JTS ZA60

Número de artículo: 706337
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 15 Piezas
  • Pasos del pedido: 15 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 706337
EAN / GTIN 9003177063374
Número del fabricante 706337
Número L L50140 1805

Descripción

Descripción:

Las bandas Premium*** han sido especialmente desarrolladas para la lijadora minibandas y, gracias a su flexión especial, impiden roturas de grano en la herramienta. Un buen rendimiento de arranque y vida útil ofrecen resultados constantes con un tiempo de trabajo reducido. El manejo y montaje de nuestras bandas son sencillos.
Puede utilizar las minibandas TYROLIT en acero, acero inoxidable y metales no férricos.

Característica:

Especificación: ZA-P41 PC X JTS ZA60
Maß: TxH
Dimensiones: 20x480
Clase E: 21011318
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón de circonio
Grano: 60
Forma: CINTURÓN
Especificación: ZA-P41 PC X JTS ZA60
Granulometría: 60
Dimensiones (prof. x alt.): 20 x 480
Diámetro: 480 mm
Peso bruto: 0,015 kg
Peso neto: 0,015 kg
Idoneidad del material: Acero inoxidable;Aluminio;Acero
Peso neto: 0,015 kg
Idoneidad del material: Aluminio;INOX;Acero
Línea de producto: Premium

Ventaja:

Zirconio y una capa refrigerante adicional para una vida útil máxima y un desbaste frío
Muy alto arranque
Soporte con trenzado de poliéster ZA-P48 con capa refrigerante para mayor agresividad, desbaste frío y estabilidad del canto

Aplicación:

Tamaño del grano 40/60 para un máximo rendimiento de arranque
Tamaño del grano 80/120 para un acabado de superficie perfecto

Material:

robó
acero inoxidable
Metales no ferrosos

Idóneo para:

Para uso universal en acero, acero inoxidable y aluminio con lijadoras de minibandas

Recomendación:

Tamaño de grano 40/60 para una máxima eliminación de material
Tamaño de grano 80/120 para un acabado superficial perfecto