Descripción:
Las bandas Premium*** han sido especialmente desarrolladas para la lijadora minibandas y, gracias a su flexión especial, impiden roturas de grano en la herramienta. Un buen rendimiento de arranque y vida útil ofrecen resultados constantes con un tiempo de trabajo reducido. El manejo y montaje de nuestras bandas son sencillos.
Puede utilizar las minibandas TYROLIT en acero, acero inoxidable y metales no férricos.
Característica:
Especificación: ZA-P48 PE YF JTS ZA60
Maß: TxH
Dimensión: 12x457
Clase E: 21011318
Línea: PREMIUM
Abrasivo: corindón de circonio
Grano: 60
Forma: CINTURÓN
Especificación: ZA-P48 PE YF JTS ZA60
Granulometría: 60
Dimensión (D x H): 12 x 457
Diámetro: 457 mm
Peso bruto: 0,009 kg
Peso neto: 0,009 kg
Idoneidad del material: Acero inoxidable;Aluminio;Acero
Peso neto: 0,009 kg
Idoneidad del material: Aluminio;INOX;Acero
Línea de producto: Premium
Ventaja:
Zirconio y una capa refrigerante adicional para una vida útil máxima y un desbaste frío
Muy alto arranque
Soporte con trenzado de poliéster ZA-P48 con capa refrigerante para mayor agresividad, desbaste frío y estabilidad del canto
Aplicación:
Tamaño del grano 40/60 para un máximo rendimiento de arranque
Tamaño del grano 80/120 para un acabado de superficie perfecto
Material:
robó
acero inoxidable
Metales no ferrosos
Idóneo para:
Para uso universal en acero, acero inoxidable y aluminio con lijadoras de minibandas
Recomendación:
Tamaño de grano 40/60 para una máxima eliminación de material
Tamaño de grano 80/120 para un acabado superficial perfecto