• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tyrolit Discos de desbaste FOCUR para hierro fundido 178 x 7

Número de artículo: 154544
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 154544
EAN / GTIN 9003171545449
Número del fabricante 154544

Descripción

Descripción:

Con el disco de desbaste STANDARD** FOCUR obtiene una herramienta con una capacidad de corte optimizada y una alta estabilidad de forma. Incluso con presión de desbaste muy baja, esta herramienta es agresiva y de larga duración.
Esta potente herramienta ha sido desarrollada para la aplicación en todos los materiales fundidos y se emplea tanto en el rectificado en plano como en los trabajos de rebarbado y en los trabajos de revoque.

Característica:

Especificación: ZA 30 O-BF
Dimensión: DxUxH
Dimensiones: 178x7x22.2
Clase E: 21011313
Línea: ESTÁNDAR
Abrasivo: corindón de circonio
Grano: 30
Forma: manivela
Especificación: ZA 30 O- BF
Granulometría: 30
Dimensión (D x U x H): 178 x 7 x 22,2
Vs / máx: 72
Peso bruto: 0,376 kg
Peso neto: 0,345 kg
Idoneidad del material: Materiales de fundición
Peso neto: 0,345 kg
Idoneidad del material: Hierro fundido;Acero
Línea de productos: Estándar
Especificación: 2en1

Ventaja:

Muy buena relación entre capacidad de arranque y vida útil
Incluso con una presión de desbaste baja, el disco es agresivo y cómodo de manejar
Uso universal

Aplicación:

Para aplicaciones exigentes en hierro fundido y todos los materiales de fundición, tanto para rectificado de superficies como para trabajos de desbarbado y enlucido

Material:

moldura

Idóneo para:

Para aplicaciones exigentes en hierro fundido y materiales de fundición, tanto en rectificado en plano como en trabajos de rebarbado y de limpieza

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra