• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT Discos de fibras naturales PREMIUM*** CA-P93 N 180 x 22 mm CA-P93 N CA36

Número de artículo: 712269
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 712269
EAN / GTIN 9003177122699
Número del fabricante 712269
Número L L50140 1639

Descripción

Descripción:

EL DISCO DE FIBRAS NATURALES DE TYROLIT es una nueva y única discoabrasiva que gracias a un grano cerámico, combina agresividad con una alta comodidad de trabajo. Una vida útil máxima y un soporte de fibra de yute respetuoso con el medio ambiente ofrecen un rendimiento excelente. No se requiere un plato de apoyo adicional, puesto que ya se encuentra incorporado en el producto.
Este soporte de fibras naturales es recortable y por ello presenta una vida útil muy superior a otros discos. De este modo el operario se ahorra tiempo y enormes gastos.

Característica:

Especificación: CA-P93 N CA36
Dimensión: DxH
Dimensiones: 180x22
Clase E: 21011318
Línea: PREMIUM
Abrasivos: cerámica
Grano: 36
Forma: DISCO
Especificación: CA-P93 N CA36
Tamaño de grano: 36
Dimensiones (prof. x alt.): 180 x 22
Diámetro: 22 mm
Peso bruto: 0,085 kg
Peso neto: 0,085 kg
Idoneidad del material: Acero inoxidable;Acero
Peso neto: 0,085 kg
Idoneidad del material: INOX;Acero
Línea de producto: Premium

Ventaja:

El óxido de aluminio cerámico y una capa refrigerante adicional proporcionan un arranque máximo
Los cuerpos soporte recortables y respetuosos con el medio ambiente en fibra de yute garantizan una vida útil máxima
El cuerpo soporte contribuye al desplazamiento del calor y proporciona un desbaste frío

Aplicación:

Tamaño del grano 36 para un arranque de material máximo

Material:

robó
acero inoxidable

Idóneo para:

Para trabajos de rectificado grueso, así como para la eliminación de óxido y el rebarbado de superficies duras de acero y acero inoxidable

Recomendación:

Tamaño de grano 36 para máxima remoción

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra