Descripción:
EL DISCO DE FIBRAS NATURALES DE TYROLIT es una nueva y única discoabrasiva que gracias a un grano cerámico, combina agresividad con una alta comodidad de trabajo. Una vida útil máxima y un soporte de fibra de yute respetuoso con el medio ambiente ofrecen un rendimiento excelente. No se requiere un plato de apoyo adicional, puesto que ya se encuentra incorporado en el producto.
Este soporte de fibras naturales es recortable y por ello presenta una vida útil muy superior a otros discos. De este modo el operario se ahorra tiempo y enormes gastos.
Característica:
Especificación: CA-P93 N CA36
Dimensión: DxH
Dimensiones: 125x22
Clase E: 21011318
Línea: PREMIUM
Abrasivos: cerámica
Grano: 36
Forma: DISCO
Especificación: CA-P93 N CA36
Tamaño de grano: 36
Dimensión (D x H): 125 x 22
Diámetro: 22 mm
Peso bruto: 0,044 kg
Peso neto: 0,044 kg
Idoneidad del material: Acero inoxidable;Acero
Peso neto: 0,044 kg
Idoneidad del material: INOX;Acero
Línea de producto: Premium
Ventaja:
El óxido de aluminio cerámico y una capa refrigerante adicional proporcionan un arranque máximo
Los cuerpos soporte recortables y respetuosos con el medio ambiente en fibra de yute garantizan una vida útil máxima
El cuerpo soporte contribuye al desplazamiento del calor y proporciona un desbaste frío
Aplicación:
Tamaño del grano 36 para un arranque de material máximo
Material:
robó
acero inoxidable
Idóneo para:
Para trabajos de rectificado grueso, así como para la eliminación de óxido y el rebarbado de superficies duras de acero y acero inoxidable
Recomendación:
Tamaño de grano 36 para máxima remoción