• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mordazas para insertos de agarre 125 mm

Número de artículo: 361376 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

B 39,5 mm
Número de asientos de plaquita 9 ud.
Adecuado para el código de color LCV125G; Titan2/TitanSense; Titan
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361376 125
EAN / GTIN 4062406243562

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción por agarre con función de tracción hacia abajo gracias a la geometría dentada especial en el uso.

Idóneo para:

N.° 361290 125G, 361302, mordazas n.° 361400 125, 361420, 361450 160.

Volumen de suministro:

Tornillos n.° 361164.
Bases paralelas 123,9 × 3,8 × 36,5 mm.

Partes opcionales:

Insertos de agarre n.° 361163.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos