• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Casquillo de cono Morse para portacuchillas de cambio rápido A2

Número de artículo: 318400 A2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para n.º 318300 A
Mango cono Morse CM 2
⌀ exterior 30 mm
Tipo de producto Soporte para cuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318400 A2
EAN / GTIN 4045197316233
Número del fabricante H 11/30/MK2

Descripción

Ejecución:

Casquillos de cono Morse tornillo de presión para portaherramientas de cambio rápido tamaño 318300. El casquillo es cilíndrico por el exterior.

Aplicación:

Para herramientas con cono Morse (p. ej., brocas espirales, avellanadores, escariadores, etc.).
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
    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra