• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Adaptador de cambio rápido, Weldon para tuerca interior ER 32 6 mm

Número de artículo: 319764 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Precisión de concentricidad ≤ 3
⌀ exterior D 45 mm
Longitud de voladizo medida A 30 mm
Tipo de producto Adaptador de cambio rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319764 6
EAN / GTIN 4062406328801

Descripción

Ejecución:

  • Modelo de dos piezas, constituido por cuerpo de base y tuerca de apriete de precisión.
  • De acero de herramientas de alta calidad, todas las superficies de funcionamiento templadas y modificadas.

Ventaja:

Sistema de cambio rápido extremadamente fácil de manejar para herramientas accionadas (AGW). Preparar el adaptador de cambio rápido con la herramienta y cambiar a través de AGW. La tuerca de apriete está provista de rodamiento de bolas.
Uso multiflexible:
  • Sustitución rápida y sencilla de los adaptadores en los AGW utilizados.
  • Adecuado para todas las herramientas accionadas de distintos fabricantes con conexión de pinzas portapiezas ER.

Aplicación:

Para el mecanizado de taladrado y fresado en herramientas accionadas con conexión de pinzas portapiezas ER.