• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TCC #2 DIN 6X4.9 Casquillo Portamachos con Sistema de Cambio Rápido y Embrague de Seguiridad

Número de artículo: 4555624
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4555624
EAN / GTIN 7291075169485
Número del fabricante 4555624
Número L L23900 94

Descripción

Description:

Quick-Change Tooling, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 31 mm, Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 6 mm, Protruding Length (LPR) 34 mm

Feature:

  • Body Diameter (BD) 50 mm
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 31 mm
  • Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 6 mm
  • Protruding Length (LPR) 34 mm
  • Shank Length (LS) 35 mm