• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Portabrocas de cierre rápido Futuro Plus H1 13 mm, 1/2″

Número de artículo: 636517000
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
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 636517000
EAN / GTIN 4007430445858
Número del fabricante 636517000

Descripción

Descripción:

  • Desarrollo especial para taladradoras de percusión con parada del husillo
  • Casquillo de plástico
  • De 1 casquillo sin anillo de soporte
  • Sin llave para un cambio rápido de herramientas
  • No resistente al taladrado de percusión
  • Taladra con tornillo de seguridad para máquinas D+I
  • Con superficie clave para el montaje y el desmontaje

Característica:

  • Ø externa: 42,7 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • rosca interior: 1/2 pulg. - 20 UNF
  • Longitud (cerrado): 72,4 mm
  • abertura de sujeción: 1,5 - 13 mm