• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vástago de montaje Weldon de 3/4 de pulgada

Número de artículo: 63901050020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63901050020
EAN / GTIN 4014586355542
Número del fabricante 63901050020
Número L L00010 1880

Descripción

Descripción:

  • Vástago Weldon de 3/4 de pulgada
  • Con suministro de refrigerante interno
  • Cambio de broca sin herramientas

Característica:

  • Profundidad de corte 50 mm
  • Cono MK 3
  • Taladro-Ø 12 - 65 mm