{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6316 | |
Norma | DIN 6316 | |
Anchura de ranura | 33 mm | |
Longitud total | 315 mm | |
Altura H | 100 mm | |
Altura H2 | 50 mm | |
Anchura | 80 mm | |
Para tornillos de amarre | M30 | |
Tipo de producto | Brida |
Número de artículo | 371800 33X315 | |
EAN / GTIN | 4020772071134 | |
Número del fabricante | 71134 |