• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Casquillo reductor para vástago CM Forma A 1

Número de artículo: 301245 1
Descuento
67,30 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 8

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse interior 1
Adaptador SK 40 corto
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 8 µm
Longitud de voladizo medida A 50 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tipo de producto Adaptador de asiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301245 1
EAN / GTIN 4062406252236

Descripción

Ejecución:

  • Rectificado en el interior y en el exterior.
  • Con perforación de chip RFID de Balluff.

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600308806. Llave de apriete de AB n.º 308820308835.