Držač alata s MK drškom oblik A 1

Artikl br.: 301245 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus, unutarnji 1
Prihvat SK 40 kratko
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
Točnost rotacije ≤ 8 µm
Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
Vanjski ⌀ D 25 mm
Vrsta proizvoda Prihvatni adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301245 1
EAN / GTIN 4062406252236

Opis

Izvedba:

  • Brušeno izvana i iznutra.
  • S otvorom za Balluff/RFID čip.

Sve drške pjeskarene finim staklom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.