• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Tornillo de ajuste longitudinal, perforado y fresado frontal 8 mm

Número de artículo: 309916 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
118 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M6×1
Longitud 16 mm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309916 8
EAN / GTIN 4062406545260

Descripción

Idóneo para:

Todos los alojamientos para herramientas para cono de contracción térmica con rosca para ajuste longitudinal y perforaciones frontales para canal de refrigeración.
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
    Para ⌀ de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra