• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

WRENCH ER16 MINI Llave para Tuerca de Fijación ER DIN 6499

Número de artículo: 4513009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4513009
EAN / GTIN 7291075403015
Número del fabricante 4513009
Número L L24000 432

Descripción

Descripción:

Llaves de herramientas de corte, Longitud total (OAL) 117 mm

Característica:

  • Longitud total (OAL) 117 mm