• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono para fresas portaplacas con perforación para conducto de refrigeración 16 mm

Número de artículo: 308543 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Perforación para conducto de refrigeración: se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 16 mm
⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador PSC 40 corto
Norma asiento ISO 26623-1
Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 32 mm
⌀ exterior D 38 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 16
Llave especial adecuada nº 309840 16
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308543 16
EAN / GTIN 4062406243807

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para la sujeción de fresas frontales cilíndricas y cabezales portacortes con ranura transversal.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.° 309840, tornillo de apriete de fresas n.° 309860.
Tubo de refrigerante y llave de vaso n.º 309885; 309893.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos