{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 41 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Longitud útil L1 | 59 mm | |
Anchura B | 50 mm | |
Rosca M | M22×1 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 319751 16 | |
EAN / GTIN | 4062406254513 |