• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono de expansión hidráulica delgado 3 mm

Número de artículo: 302093 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 3 mm
Adaptador SK 40 A = 120
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 120 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ D3 17,4 mm
⌀ exterior D 49,5 mm
L2 80 mm
Perforación balluffchip
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302093 3
EAN / GTIN 4045197761163

Descripción

Ejecución:

  • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°)
  • Estructura superficial ennoblecida.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Posibilidad de regulación longitudinal axial.
  • Mangos repasados en el torno fuertemente.
  • Posibilidad de utilizar conos reductores.

Aplicación:

Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas. Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos. Para taladrar, escariar y fresar. Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.

Volumen de suministro:

Incluye llave de mango transversal hexagonal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806,Llave de apriete de AB n.º 308820308835, casquillos reductores n.º 302135302187.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra