• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mandrino portafresas Forma AD 16 mm

Número de artículo: 303780 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 16 mm
⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador BT 30 corto
Norma DIN 6357
Norma asiento JIS B6339; JIS B6339
Forma AD
Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Ejecución BT-DC
Longitud de voladizo medida A 35 mm
a 1 mm
⌀ exterior D 38 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 16
Llave especial adecuada nº 309840 16
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303780 16
EAN / GTIN 4062406250393

Descripción

Ejecución:

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Con RFID/perforación Balluffchip y canales de refrigeración.

Ventaja:

Mediante el contacto doble de cono y montaje plano resulta una situación de sujeción más estable y exacta:
  • Mejor calidad de superficie
  • Vida útil más larga de la herramienta
  • Asiento uniforme en el husillo (incluso a números de revoluciones elevados)
  • Mejor precisión de concentricidad
También se puede utilizar un asiento de contacto doble BT en un husillo de máquina estándar BT, y también a la inversa. Sin embargo, las ventajas del contacto doble solo se consiguen con un asiento y husillo de contacto doble.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308806. Llave especial n.º 309840.