• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mandrino portafresas Forma A 16 mm

Número de artículo: 303027 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 16 mm
⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador BT 40 A = 100
Norma DIN 6357
Norma asiento JIS B6339; JIS B6339
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 38 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 16
Llave especial adecuada nº 309840 16
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303027 16
EAN / GTIN 4062406231057

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802. Llave especial n.º 309840.