{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material hoja de sierra | MD | |
Paso de dientes | 3,5−5,0 16 mm | |
Longitud hoja | 100 mm | |
Denominación | T144DHM | |
Uso | _T144DHM | |
Optimizado para material de trabajo | Madera | |
Grosor placa (recubierta de madera) | 5-50 mm | |
Tipo de corte | Corte recto rápido (basto); Corte con ángulo exacto | |
Número de hojas | 3 | |
Tipo de producto | Hoja de sierra de calar |
Número de artículo | 588520 T144DHM | |
EAN / GTIN | 3165140997713 | |
Número del fabricante | 2608665071 |