• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT DCU Sierras para corte en seco 350x3,2/2,4x25,4 PREMIUM universales

Número de artículo: 34462049
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34462049
EAN / GTIN 9003173029695
Número del fabricante 34462049

Descripción

Descripción:

Aplicación: materiales de construcción universales como hormigón, piedra natural, ladrillo, hormigón
poroso etc.

Característica:

Especificación: DCU ***
Dimensión: DxT / ExH
Dimensiones: 350x3.2 / 2.4x25.4
Línea: TGD
Número de arancel aduanero: 68042100002
Grano: 38
Formulario: C73W-50157D
Especificación: 39.4 - 3.2 - 14
Tamaño grano: 38
Dimensiones (P x P / E x H): 350 x 3,2 / 2,4 x 25,4
Peso bruto: 2,138 kg
Peso neto: 2,036 kg
Idoneidad del material: Universal

Material:

materiales de construcción universales