• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de hojas abrasivas con cierre por adherencia (SiC) de 100 piezas 80

Número de artículo: 553970 80
Establecer precio 100 Unidad (0,27 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo SiC
Tamaño de grano 80
⌀ de muela 21 mm
Adaptador Sujeción de cierre por adherencia
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 553970 80
EAN / GTIN 4027497148400
Número del fabricante A3302018080

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Piedra
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva en combinación con platos lijadores de goma, n.° 553995. Para cambiar el disco de forma rápida.

Aplicación:

En sistemas de microlijado. Velocidad de trabajo máxima, ver plato lijador de goma con cierre por adherencia n.° 553995.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra