Juego de hojas abrasivas con cierre por adherencia (SiC) de 100 piezas, ⌀ 21 mm, Tamaño de grano: 400

Número de artículo: 553970 400
Establecer precio 100 unidades (0,31 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Establecer precio 100 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 100 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 21 mm
Máquina de accionamiento Otros
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela abrasiva con adherencia
Abrasivos carburo de silicio (SiC)
Tamaño de grano (malla) 400 malla
Características Sujeción con adhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 553970 400
EAN / GTIN 4027497149193
Número del fabricante A3302018400
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Sten
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva en combinación con platos lijadores de goma, n.° 553995. Para cambiar el disco de forma rápida.

Aplicación:

En sistemas de microlijado. Velocidad de trabajo máxima, ver plato lijador de goma con cierre por adherencia n.° 553995.