• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

STARCKE Disco abrasivo 514, 150 mm, 9 agujero, grano 280

Número de artículo: 178229
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 178229
EAN / GTIN 4002748782299
Número del fabricante 178229

Descripción

Descripción:

Abrasivo especial con recubrimiento de estearato repelente al polvo para el lijado previo, intermedio y final. Uso versátil en la reparación de automóviles, en trabajos de pintura y muebles, así como en la construcción en seco