• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva a láminas 769F, plato de tejido de vidrio plano 40

Número de artículo: 565511 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,52 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,60 € / Unidad
a petición
En stock
844 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma plano
⌀ de muela 125 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 565511 40
EAN / GTIN 5902658113185
Número del fabricante 51998

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Mezcla de granos con grano de cerámica de forma precisa para una capacidad de rectificado y una durabilidad elevadas.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales con lijadoras angulares de alta potencia.