• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Scotch-Brite™ Disco XR-WM

Número de artículo: 7100242231
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100242231
EAN / GTIN 50048011330674
Número del fabricante 7100242231

Descripción

Descripción:

El disco moldeado 3M™ XR es un disco de poliuretano moldeado diseñado para resistir el desbarbado de bordes. Está disponible en una amplia gama de granos y tamaños, por lo que se puede personalizar para satisfacer los requisitos únicos de su proyecto. Nuestros discos usan óxido de aluminio de corte afilado, un abrasivo de corte rápido y agresivo que aporta un acabado fino.

Característica:

El disco moldeado de poliuretano es suficientemente robusto y duradero para resistir el desbarbado de bordes.
Puede utilizarse en metales ferrosos y no ferrosos
Está disponible en una amplia gama de granos y tamaños, por lo que se puede personalizar para satisfacer los requisitos únicos de su proyecto
La óxido de aluminio presenta un corte afilado al tiempo que consigue un acabado fino

Nota:

Es adecuado para una amplia gama de industrias y piezas de trabajo, desde accesorios de fontanería hasta instrumentos médicos
Se usa para tareas intensas de eliminación de material sobrante en metales ferrosos y no ferrosos.