• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Scotch-Brite™ Deburr & Finish Pro Disco Unitized DP-UD 115mm x 22mm 2S Súper Fino+

Número de artículo: 7010412238
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7010412238
EAN / GTIN 50076308772357
Número del fabricante 7010412238
Número L L51710 145

Descripción

Ejecución:

La construcción de vellón de fibra comprimida genera una mayor durabilidad y resistencia del producto
El grano cerámico de precisión de 3M está especialmente diseñado para cortar más rápido y eliminar los residuos con mayor eficacia
El diseño abierto evita la acumulación de polvo y minimiza la obstrucción del producto durante la molienda
Ideal para una ablación de ligera a alta

Descripción:

Nuestro disco Unitized Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO es un disco nuevo, diseñado para hacer una gran variedad de tareas a los profesionales de la industria del metal de forma más fácil y más eficiente.

Característica:

El formato unitized mejora la durabilidad del abrasivo, ayudando al incremento de la vida útil
El Grano de Forma Precisa de 3M™ está diseñado para cortar rápido y afilado, permitiendo una eliminación más rápida de las rebabas
La construcción de fibra abierta permite la eliminación de polvo, minimizando el embazamiento
Perfecto para eliminación de grandes cantidades de material