• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

STARCKE Rollo abrasivo 542, 115 x 50000 mm, grano 180

Número de artículo: 112842
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
Tipo de producto Rollo de lijar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 112842
EAN / GTIN 4002748128424
Número del fabricante 112842

Descripción

Descripción:

Abrasivo con base flexible y recubrimiento de estearato especial para una abrasión y vida útil elevados. Uso versátil en trabajos generales de madera y en la fabricación de muebles. Apropiado también para el lijado de metales untuosos.