• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

STARCKE Tiras abrasivas 542, 115 x 228 mm, 10 agujero, grano 60

Número de artículo: 131000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
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
Tipo de producto Rueda de láminas abrasivas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131000
EAN / GTIN 4002748310003
Número del fabricante 131000

Descripción

Descripción:

Abrasivo con base flexible y recubrimiento de estearato especial para una abrasión y vida útil elevados. Uso versátil en trabajos generales de madera y en la fabricación de muebles. Apropiado también para el lijado de metales untuosos.