Descripción:
Este disco Tirolit Fast Change (TFC) PREMIUM está disponible en diferentes espesores de soporte de papel y permite el rectificado a alta velocidad en muchas superficies. Gracias a un innovador sistema de fijación de cierre por adherencia, usted se beneficia como usuario de un cambio de ventana rápido y muy simple. Dependiendo de su preferencia, puede elegir entre discos de 0, 8, 15 y 17 hoyos por defecto. La lubricación y el embotamiento del disco se previenen mediante una capa especial, lo que resulta en una vida útil muy larga.
Característica:
- Forma: Disco de papel
- Idoneidad material: Metales no ferrosos, compuestos, plástico / PVC, gelcoat, madera, Pintura / barniz
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A-P22 P C A240
- Diámetro: 125 mm
- Tamaño del grano: 240
- Herramienta para: Lijadora excéntrica
Ventaja:
- Sin engrase y embotamiento del disco permite la máxima vida útil
- Muy alta eliminación de stock gracias a la mejora de la base
- Sistema de cambio rápido Tyrolit para cambios de ventana rápidos y fáciles gracias a cierre por adherencia
Aplicación:
- Para el mecanizado áspero o fino de piezas de trabajo hechas de plástico, material compuesto, capa de gel y madera
Material:
el plastico
Composicion
Abrigo de gel
madera
Idóneo para:
Para el acabado grueso y el afinado mecánico de piezas de trabajo de plástico, materiales compuestos, gel coat y madera
Recomendación:
- Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
- Tamaños de grano 80-120 para tierra media
- Tamaños de grano 150-400 para acabado de superficie perfecto
Características especiales:
- Cambio de disco rápido gracias a TFC
- Soporte de papel estable para todas las aplicaciones
- La vida de servicio más alta