• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta abrasiva de cerámica

Número de artículo: 63714062010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 63714062010
EAN / GTIN 4014586313177
Número del fabricante 63714062010
Número L L00010 1452

Descripción

Descripción:

  • Cinta abrasiva de cerámica
  • Máxima capacidad de arranque con una vida útil muy larga. También para eliminar las soldaduras finas
  • PU 10, longitud 520 mm

Característica:

  • Grano 120
  • Ancho 3 mm