• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

10 cintas abrasivas 30x533 mm, P240, CN, LCT

Número de artículo: 626281000
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626281000
EAN / GTIN 4007430211255
Número del fabricante 626281000
Número L L01750 1655

Descripción

Descripción:

  • Para el uso en todo el sector metalúrgico. Tejido abrasivo flexible, de dispersión densa con base de algodón estable.
  • Buena potencia abrasiva con buena duración. Aspecto uniforme del aspecto de rectificado.
  • Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s

Característica:

  • Dimensiones: 30 x 533 mm
  • granulación / granulometría: P 240
  • Unidad de venta: 10