• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima de aguja de precisión redonda 180 mm corte suizo 3, fina

Número de artículo: 4007220274224
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
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
Tipo de producto Lima tipo aguja de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220274224
EAN / GTIN 4007220274224
Número del fabricante 12806185
Número L L51180 101

Descripción

Descripción:

Son idóneas para el mecanizado de superficies, aberturas, geometrías, perfiles y radios muy pequeños. Corte cruzado para el mecanizado de precisión fino.

Característica:

  • PFERD Tipo: 106
  • Molde: Redonda
  • Corte: 3
  • Longitud, unid. métrica: 180 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 3.5 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 3.5 mm

Ventaja:

  • Debido a su forma de espiga, se pueden usar con o sin mango para limas.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Afinado
  • Tipos de máquina: Limadora manual; Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Productos adecuados

Accesorios