• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima de metal duro redonda Ø 12,0x50 mm, 8 dientes/cm, para acero, materiales de acero >54 HRC

Número de artículo: 4007220016466
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220016466
EAN / GTIN 4007220016466
Número del fabricante 14406040

Descripción

Descripción:

Limas de metal duro redondas para mecanizar formas cóncavas y el repaso de radios interiores, por ejemplo, cantos rebordeados. Limas de metal duro redondas con dentado circular. La sujeción al portalimas HMFH 51 R está concebida para que la lima pueda ser girada sobre su propio eje en pasos de 60°. Estas limas de metal duro se suministran en embalaje industrial sin portalimas.

Característica:

  • PFERD Tipo: HMF 1250
  • Dientes por cm: 8
  • Longitud, unid. métrica: 50 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 12 mm

Ventaja:

  • La geometría única de los dientes garantiza los mejores resultados de trabajo.
  • Se puede utilizar en 360°.

Aplicación:

Aceros de hasta 1.200 N/mm2 (< 38 HRC).
Tipos de accionamiento: Uso manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acero
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acero; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Volumen de suministro:

  • Los portalimas deben pedirse por separado.

Nota:

Pida el portafichas de carburo (HMFH 51 R) por separado.

Productos adecuados

Accesorios