Descripción:
Las limas especiales de PFERD son herramientas optimizadas para fines especiales, por ejemplo, para procesar metales blandos o duroplásticos, para desbarbar piezas torneadas o para afilar herramientas de corte. Lima de media caña con corte en dos caras y espiga. Forma E según DIN 7261. Excelente rendimiento de limado gracias al corte espiral PFERD en la media caña. Muy adecuada para el mecanizado de metales blandos. Corte especial diseñado para el arranque basto de metales blandos como el aluminio. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.
Característica:
- PFERD Tipo: 1652 w
- Ancho, unid. métrica: 30 mm
- Corte: 0
- Longitud, unid. métrica: 300 mm
- Altura: 8.5 mm
Ventaja:
- Geometría de corte especial que impide el embozado de la lima.
- Buenas superficies.
- Menor fatiga durante el trabajo.
Aplicación:
- Tipo de trabajo: Desbarbar; Mecanizado de superficies
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Bronce
- Acero fundido
- Cobre
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Otros metales no férricos
- Plásticos
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Otros metales no férricos; Plásticos; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc