• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima de metal blando media caña 250 mm corte 0 para mecanizado de metal blando y plástico

Número de artículo: 4007220006375
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220006375
EAN / GTIN 4007220006375
Número del fabricante 11106250
Número L L51130 106

Descripción

Descripción:

Las limas especiales de PFERD son herramientas optimizadas para fines especiales, por ejemplo, para procesar metales blandos o duroplásticos, para desbarbar piezas torneadas o para afilar herramientas de corte. Lima de media caña con corte en dos caras y espiga. Forma E según DIN 7261. Excelente rendimiento de limado gracias al corte espiral PFERD en la media caña. Muy adecuada para el mecanizado de metales blandos. Corte especial diseñado para el arranque basto de metales blandos como el aluminio. Las limas se suministran en embalajes industriales sin mango.

Característica:

  • PFERD Tipo: 1652 w
  • Ancho, unid. métrica: 25 mm
  • Corte: 0
  • Longitud, unid. métrica: 250 mm
  • Altura: 7 mm

Ventaja:

  • Geometría de corte especial que impide el embozado de la lima.
  • Buenas superficies.
  • Menor fatiga durante el trabajo.

Aplicación:

  • Tipo de trabajo: Desbarbar; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Otros metales no férricos
    • Plásticos
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Otros metales no férricos; Plásticos; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

Productos adecuados

Accesorios