• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LIMA MEDIA CAÑA 250MM CON MANGO

Número de artículo: RD.MD250EMA
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
Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo RD.MD250EMA
EAN / GTIN 3148518599405
Número del fabricante RD.MD250EMA
Número L L60130 8502

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Corte transversal
  • Mango de plástico ergonómico
  • Resistente a los disolventes más agresivos utilizados en el taller
  • Recomendado para el mecanizado común de acero, fundición, latón y plásticos duros

Característica:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 250
  • [g]: 208