Ejecución:
Descripción:
Limas de calidad para la industria y el taller en estuche protector enrollable de PVC, resistente a todos los climas para el almacenamiento en la caja de herramientas o en el banco de trabajo. Cada lima dispone de un mango ergonómico. Corte cruzado para el mecanizado con arranque de virutas basto y el desbaste. La bolsa enrollable se suministra en un embalaje atractivo con ventana.
Característica:
- PFERD Tipo: 541
- Ejecución: WRU
- Longitud, unid. métrica: 250 mm
Ventaja:
- Ideal para una amplia gama de aplicaciones.
- Incl. un estuche enrollable adecuado para guardarlas ocupando poco espacio.
- Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.
- Larga vida útil.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Utilice la lima para el desbaste o el mecanizado con arranque de virutas.
- Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Bronce
- Acero fundido
- Cobre
- Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acero, acero fundido
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cinc
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc
Nota:
Por favor, indique la versión deseada.
WR = Archivos de taller en bolsa enrollable
WRU = Carpetas de taller en caja enrollable con cartón exterior