• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra para pulir de fieltro duro 10X150 mm

Número de artículo: 552035 10X150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,78 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,48 € / Unidad
a petición
En stock
1.415 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma cuadrada
Longitud 150 mm
Anchura 10 mm
Altura 10 mm
Tipo de producto Barra para pulir

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552035 10X150
EAN / GTIN 4051601896437

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Barras para pulir de fieltro de dureza media.

Aplicación:

Para trabajos de pulido, p. ej., en la fabricación de herramientas.